Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents48
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride7.8750 po
- Diamètre du pas7.6390 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-5/8 po
- Diamètre extérieur7.585 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310161
- Poids9.10 lb