60H100 PI.

Martin
60H100 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711576
N° MFR60H100 SF
Prix265.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60H100 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711576
N° MFR60H100 SF
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
Prix265.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE PÉRIODE DE 60H100 PI2 QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    9.549 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.313 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152356
  • CUP_NON
    697950152356
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    14.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues