72H100 PI.

Martin
72H100 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 72 dents, diamètre extérieur de 11.405 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711582
N° MFR72H100 SF
Prix325.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
72H100 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 72 dents, diamètre extérieur de 11.405 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711582
N° MFR72H100 SF
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
Votre prix325.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE PÉRIODE DE 72H100 PI2 QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    11.459 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    11.4063 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.313 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950122854
  • CUP_NON
    697950122854
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    15.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues