Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents72
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.9375 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas11.4590 po
- Diamètre extérieur11.4063 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Largeur de la face1.31 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu5.25 po
- Numéro CUP du fabricant698672310185
- CUP_NON698672310185
- Poids16.90 lb