Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents84
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas13.3690 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-15/16 po
- Diamètre extérieur13.315 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310192
- Poids20.60 lb