TB16H150

Martin
TB16H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 16 dents, diamètre extérieur de 2.492 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711612
N° MFRTB16H150
Prix125.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB16H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 16 dents, diamètre extérieur de 2.492 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711612
N° MFRTB16H150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix125.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB16H150 (1008) POULIE DE PÉRIODE

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1008
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.779 po
  • Diamètre du pas
    2.5460 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.4920 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Projection du concentrateur
    0.46875
  • CUP_NON
    697950083131
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.50 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875
  • Largeur de la face des dents
    1.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues