TB26H150

Martin
TB26H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711640
N° MFRTB26H150
Prix163.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB26H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711640
N° MFRTB26H150
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
Votre prix163.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB26H150 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.369 po
  • Diamètre du pas
    4.1380 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.0840 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083490
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.80 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.813 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.369 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.369
  • Largeur de la face des dents
    1.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues