30H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711654
N° MFR30H150
Prix588.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SD, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711654
N° MFR30H150
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
Votre prix588.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30H150 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.0000 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.721 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672310338
  • Poids
    5.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif