Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents36
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride5.9500 po
- Diamètre du pas5.7300 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre extérieur5.676 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310352
- Poids7.20 lb