Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride6.5625 po
- Diamètre du pas6.3660 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre extérieur6.312 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310369
- Poids9.10 lb