72H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711701
N° MFR72H150
Prix714.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711701
N° MFR72H150
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
Prix714.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72H150 T PULLEY SF

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    11.4590 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    11.405 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672310406
  • Poids
    19.00 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif