Motion
84H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711707
N° MFR84H150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711707
N° MFR84H150

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
84H150 T PULLEY SF

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 2.9375 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Largeur de la face
    1.81 po
  • Diamètre du moyeu
    5.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310413
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    84
  • Pas
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    22.90 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif