120H150 PI.

Martin
120H150 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 120 dents, diamètre extérieur de 19.045 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711717
N° MFR120H150 SF
Prix693.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120H150 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 120 dents, diamètre extérieur de 19.045 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711717
N° MFR120H150 SF
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
Prix693.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE PÉRIODE DE 120H150 PI2 QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    120
  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    19.099 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    19.0485 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950095875
  • CUP_NON
    697950095875
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    35.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues