TL20H200-1215

Dodge
TL20H200-1215

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113707 - Pas de 0.5000 po, 20 dents, DE 3.44 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711733
N° MFRTL20H200-1215
Prix147.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL20H200-1215

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113707 - Pas de 0.5000 po, 20 dents, DE 3.44 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711733
N° MFRTL20H200-1215
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
Votre prix147.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL20H200 1215 POULIE DE PÉRIODE 113707
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1215
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.4400 po
  • Diamètre du pas
    3.1830 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.44 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    2.34 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088614
  • Poids
    2.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues