TB28H200

Martin
TB28H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711760
N° MFRTB28H200
Prix224.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB28H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711760
N° MFRTB28H200
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
Votre prix224.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB28H200 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.687 po
  • Diamètre du pas
    4.4560 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.4020 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083599
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.10 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.875
  • Largeur de la face des dents
    2.094

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues