Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents30
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride5.0000 po
- Diamètre du pas4.7750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-15/16 po
- Diamètre extérieur4.721 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Largeur de la face2-11/32 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310550
- Poids6.00 lb