44H200 SK

Martin
44H200 SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 44 dents, diamètre extérieur de 6.949 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711790
N° MFR44H200 SK
Prix348.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
44H200 SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 44 dents, diamètre extérieur de 6.949 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711790
N° MFR44H200 SK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix348.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
44H200 PAQUET DE POULIE DE CALENDRIER QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    44
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.231 po
  • Diamètre du pas
    7.003 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.9515 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.344 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152233
  • CUP_NON
    697950152233
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    12.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues