48H200 PI.

Martin
48H200 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 48 dents, diamètre extérieur de 7.585 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711796
N° MFR48H200 SF
Prix458.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
48H200 SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 48 dents, diamètre extérieur de 7.585 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711796
N° MFR48H200 SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix458.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE PÉRIODE DE 48H200 PI2 QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.867 po
  • Diamètre du pas
    7.639 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    7.5880 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.344 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152301
  • CUP_NON
    697950152301
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    14.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues