Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents60
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas9.5490 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-3/4 po
- Diamètre extérieur9.495 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Largeur de la face2-11/32 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310611
- Poids15.90 lb