84H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711818
N° MFR84H200
Prix814.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SF, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711818
N° MFR84H200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix814.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
84H200 T PULLEY SF

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    84
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 2.9375 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Diamètre extérieur
    13.3125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Largeur de la face
    2.34 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    5.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310635
  • CUP_NON
    698672310635
  • Poids
    26.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif