96H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague E, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711824
N° MFR96H200
Prix1,505.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague E, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711824
N° MFR96H200
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
Votre prix1,505.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
96H200 T POULIE E

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    96
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    15.2790 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    15.225 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672310642
  • Poids
    35.40 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif