120H200 E

Martin
120H200 E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 120 dents, diamètre extérieur de 19.045 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711828
N° MFR120H200 E
Prix864.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120H200 E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 120 dents, diamètre extérieur de 19.045 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711828
N° MFR120H200 E
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
Votre prix864.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120H200 E POULIE DE PÉRIODE QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    120
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    19.099 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    19.0485 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.625 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    7.125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950095882
  • CUP_NON
    697950095882
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    56.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues