TL24H300-2012

Dodge
TL24H300-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113760 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 4.06 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711844
N° MFRTL24H300-2012
Prix338.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL24H300-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113760 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 4.06 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711844
N° MFRTL24H300-2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix338.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL24H300 2012 POULIE DE PÉRIODE 113760
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.0625 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088751
  • Poids
    3.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues