30H300 SD

Martin
30H300 SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.721 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711865
N° MFR30H300 SD
Prix347.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
30H300 SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.721 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711865
N° MFR30H300 SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix347.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30H300 POIGNÉE SD CHAMP QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.005 po
  • Diamètre du pas
    4.775 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.7235 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.375 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151908
  • CUP_NON
    697950151908
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    7.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues