32H300 SK

Martin
32H300 SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 32 dents, diamètre extérieur de 5.039 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711871
N° MFR32H300 SK
Prix304.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
32H300 SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 32 dents, diamètre extérieur de 5.039 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711871
N° MFR32H300 SK
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
Votre prix304.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32H300 PAQUET DE POULIE DE CALENDRIER QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.323 po
  • Diamètre du pas
    5.093 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.0415 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.375 po
  • Largeur de la face
    3-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152004
  • CUP_NON
    697950152004
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues