32H300
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711873
N° MFR32H300
Prix509.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711873
N° MFR32H300
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
Votre prix509.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32H300 T PULLEY SK

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 2.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.0000 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Diamètre extérieur
    5.0390 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Largeur de la face
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310772
  • CUP_NON
    698672310772
  • Poids
    7.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif