Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents72
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas11.4590 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-3/4 po
- Diamètre extérieur11.405 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Largeur de la face3-3/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672310833
- Poids24.60 lb