Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents120
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage0.8750 à 3.5000 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas19.0990 po
- Diamètre extérieur132.02 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Largeur de la face3.38 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672310864
- CUP_NON698672310864
- Poids55.30 lb