Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents22
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride6.6563 po
- Diamètre du pas6.1270 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre extérieur6.017 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Largeur de la face2-9/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672320030
- Poids10.60 lb