Motion
24XH200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague SF, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711941
N° MFR24XH200
Prix679.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague SF, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711941
N° MFR24XH200
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
Votre prix679.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24XH200 T PULLEY SF

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2188 po
  • Diamètre du pas
    6.6850 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.575 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672320047
  • Poids
    12.30 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif