Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride8.3428 po
- Diamètre du pas7.7990 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-7/16 po
- Diamètre extérieur7.689 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Largeur de la face2-9/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672320061
- Poids16.90 lb