Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride11.7100 po
- Diamètre du pas11.1410 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Diamètre extérieur11.031 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Largeur de la face2-9/16 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672320108
- Poids40.00 lb