Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents48
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 3.9375 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas13.3690 po
- Diamètre extérieur506.57 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Largeur de la face2.56 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672320115
- CUP_NON698672320115
- Poids49.00 lb