Aperçu
Description du fabricant
60XH200 T PULLEY F
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents60
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 3.9375 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas16.7110 po
- Diamètre extérieur26.6250 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Largeur de la face2.56 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672320122
- CUP_NON698672320122
- Poids48.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité