Motion
72XH200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague F, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711990
N° MFR72XH200
Prix1,987.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague F, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711990
N° MFR72XH200

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,987.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72XH200 T PULLEY F

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 à 3.9375 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Diamètre du moyeu
    7.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672320139
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    72
  • Pas
    0.8750 po
  • Diamètre du pas
    20.0540 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    59.70 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif