Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents48
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas13.3690 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Diamètre extérieur13.259 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Largeur de la face3-5/8 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672320276
- Poids57.00 lb