Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 3.9375 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Largeur de la face3.66 po
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Numéro CUP du fabricant698672320283
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents60
- Pas0.8750 po
- Diamètre du pas16.7110 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Poids59.90 lb
- Avec bridesPas de brides