28XH400 E

Martin
28XH400 E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 7.689 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712092
N° MFR28XH400 E
Prix1,385.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28XH400 E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 7.689 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712092
N° MFR28XH400 E
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
Prix1,385.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28XH400 E POULIE DE PÉRIODE QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Pas de ceinture
    0.875
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.343 po
  • Diamètre du pas
    7.799 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.6920 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.688 po
  • Largeur de la face
    4-11/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950112961
  • CUP_NON
    697950112961
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    24.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues