Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas0.8750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage0.8750 à 3.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas7.7990 po
- Diamètre extérieur7.6875 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Largeur de la face4.69 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672320429
- CUP_NON698672320429
- Poids23.90 lb