Motion
32XH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague E, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00712106
N° MFR32XH400
Prix1,452.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague E, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00712106
N° MFR32XH400
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
Votre prix1,452.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32XH400 T POULIE E

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 à 3.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    8.9130 po
  • Diamètre extérieur
    223.59 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Largeur de la face
    4.69 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672320443
  • CUP_NON
    698672320443
  • Poids
    34.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif