48XH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague J, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00712118
N° MFR48XH400
Prix3,813.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, bague J, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00712118
N° MFR48XH400
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
Votre prix3,813.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48XH400 T PULLEY J

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 à 4.5000 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Diamètre extérieur
    336.77 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    4.69 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672320474
  • CUP_NON
    698672320474
  • Poids
    65.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif