Aperçu
Description du fabricant
60XH400 T PULLEY J
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.4375 à 4.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Largeur de la face4.69 po
- Diamètre du moyeu8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Numéro CUP du fabricant698672320481
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents60
- Pas0.8750 po
- Diamètre du pas16.7110 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Poids84.00 lb
- Avec bridesPas de brides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité