84XH400 J

Martin
84XH400 J

84 dents, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI00712135
N° MFR84XH400 J
Prix3,789.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
84XH400 J

84 dents, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI00712135
N° MFR84XH400 J
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
Prix3,789.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
84XH400 J POULIE DE CALENDRIER QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    84
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Pas de ceinture
    0.875
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre du pas
    23.396 po
  • Diamètre extérieur
    23.2900 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.188 po
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950124162
  • CUP_NON
    697950124162
  • Poids
    119.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues