Motion
96XH400 J

Martin
96XH400 J

96 dents, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI00712142
N° MFR96XH400 J
Prix4,349.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
96XH400 J

96 dents, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI00712142
N° MFR96XH400 J
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
Prix4,349.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
96XH400 J POULIE DE CALENDRIER QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    96
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Pas de ceinture
    0.875
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre du pas
    26.738 po
  • Diamètre extérieur
    26.6320 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.188 po
  • Diamètre du moyeu
    8.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950128405
  • CUP_NON
    697950128405
  • Poids
    130.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues