Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents24
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage0.8750 à 3.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride9.4300 po
- Diamètre extérieur259.71 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Largeur de la face2.63 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672330046
- CUP_NON698672330046
- Poids29.50 lb