30XXH200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712174
N° MFR30XXH200
Prix1,674.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712174
N° MFR30XXH200
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
Prix1,674.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30XXH200 T PULLEY F

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 à 3.9375 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    11.9370 po
  • Diamètre extérieur
    13.4063 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Largeur de la face
    2.63 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    7.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672330060
  • CUP_NON
    698672330060
  • Poids
    48.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif