Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 3.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas15.9150 po
- Diamètre extérieur482.06 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Largeur de la face2.63 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672330084
- CUP_NON698672330084
- Poids60.20 lb