Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents22
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage0.8750 à 3.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas8.7530 po
- Diamètre extérieur219.27 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Largeur de la face3.69 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672330152
- CUP_NON698672330152
- Poids30.00 lb