Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents34
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 3.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas13.5280 po
- Diamètre extérieur13.4063 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Largeur de la face3.69 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672330190
- CUP_NON698672330190
- Poids68.00 lb