Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride16.6250 po
- Diamètre du pas15.9150 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Diamètre extérieur15.795 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Largeur de la face3-11/16 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672330206
- Poids75.80 lb